Scotch-Brite™ Wear Resistant Schuurrol WR-RL, 150 mm x 10 m, A VFN

Artikelnummer: 7100182510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100182510
EAN/GTIN 04001895764752
Nummer fabrikant 7100182510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol voor efficiënt reinigen, finishen en licht afbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen worden gebruikt in machinale of handmatige toepassingen. Kies uit groftes die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvast staal en aluminium oppervlakken, het mat afwerken van metaal, het verwijderen van lichte vlekken, het reinigen van gereedschap. De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken, of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden aangebracht na een eerste laklaag, voor het intermediate schuren van de lak en ook voor het verlijmen.

Voordeel:

  • Veelzijdig voor gebruik op diverse ondergronden
  • Verandert de geometrie van het werkstuk niet
  • Te gebruiken voor reinigen, finishen en licht afbramen
  • Geschikt voor machinale en handmatige toepassingen

Advies:

  • Afvlakken, matten en reinigen van verschillende oppervlakken, ruwen van lakoppervlakken, verwijderen van houtvezels, licht afbramen