3M™ Finesse-it™ Roloc™ Sanding Pad 1 1-4IN (32MM) PD

Artikelnummer: 7100168693
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7100168693
EAN/GTIN 00638060216378
Nummer fabrikant 7100168693
L-nummer L01130 104780
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Finesse-it™ Roloc™ schuurpads met gereedschap dat is uitgerust met het Roloc bevestigingssysteem. Dankzij de kleinere diameter zijn onze schuurpads bij uitstek geschikt voor het bereiken van kleine of lastige plekken. Deze pads zijn verkrijgbaar met een aantal verschillende dichtheden voor doeltreffende egalisatie van lakfouten, ongeacht het type verf. De pads zijn verkrijgbaar met een voorzijde waarmee 3M Hookit™ of Stikit™ schijven stevig op hun plaats worden gehouden tijdens gebruik, maar ook snel en eenvoudig weer kunnen worden verwijderd. Gebruik deze accessoires als u de voorkeur geeft aan een schuurmachine boven handmatig schuren. Bovendien voorzien de pads in het gemak van het 3M Roloc TR snelwisselsysteem. 3M Roloc TR snelwisselschijven hebben plastic schroefdraad voor snelle en eenvoudige bevestiging op een 3M Roloc TR steunschijf (apart bestellen), zodat gebruikers de schijven met een eenvoudige draaibeweging kunnen verwisselen. Het Roloc TR systeem zorgt voor een stevige bevestiging van het uitgebreide aanbod aan Roloc schijven, zodat u snel van de ene toepassing naar de andere kunt gaan. Elke TR bevestigingsknop is voorzien van kleurcodering zodat u snel de juiste schijf kunt herkennen voor verschillende toepassingen.

Voordeel:

  • Snelle bevestiging van 3M™ Hookit™ en Stikit™ schuurschijven voor gebruik op excentrische gereedschappen
  • De kleinere diameter maakt deze pad bij uitstek geschikt voor het bereiken van kleine of lastige plekken.
  • Ze zijn verkrijgbaar met schuim in verschillende dichtheden voor efficiënte egalisatie van lakfouten, ongeacht het type verf.
  • 3M Roloc™ snelwisselsysteem voor snelle verwisseling van pads in finishingprocessen met meerdere stappen

Advies:

  • Voor het bereiken van kleine of lastige plekken
  • Biedt efficiënte egalisatie van lakfouten