3M™ Diamond Microfinishing Film 675L, rol, 101,6 mm x 15,24 m, 125 micron, ASO, 76,2 mm, kunststof kern met spiebanen

Artikelnummer: 7100048991
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7100048991
EAN/GTIN 00638060717011
Nummer fabrikant 7100048991
L-nummer L51710 1049
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor alle extreem harde werkstukken. Alle Diamond Microfinishing-films moeten „nat” worden gebruikt. Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt

Voordeel:

  • Diamantmineralen van micrometer-kwaliteit zorgen voor nauwkeurige coatings met een nauwe tolerantie voor Medium-verwijdering
  • Ze maken een lage maalsnelheid mogelijk, wat resulteert in minder stappen en lagere maalkosten
  • Met de polyesterfolie kan de rol droog of nat worden gebruikt met oppervlaktesmeermiddelen
  • Geschikt voor thermische afwerking van contouren en complexe vormen
  • Kleurgecodeerd om het risico van het mengen van schuurmiddelen te verminderen

Advies:

  • Voor thermisch spuiten van contouren en complexe vormen en voor fijne oppervlakken op harde metalen