Draadwerveltang, Totale lengte: 230mm

Artikelnummer: 707910 230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 230 mm
Bekvorm 40° afgeschuind
Bekeigenschap Snijbekken inductief nagehard
Uitvoering bekken Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd resp. gelakt, blanke kop
voor draad-⌀ <1,6 mm
Producttype Draadwerveltang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 707910 230
EAN/GTIN 4018754094677
Nummer fabrikant 65751220
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tanglichaam matrijsgesmeed. Grijpbekken aan de binnenzijde geruwd. Snijbekken inductief nagehard. Bekken aan voorzijde 40° gebogen.

Toepassing:

Voor het wervelen van borgdraad (zie afbeelding); door verstelling kan elke draadlengte worden bewerkt. Voor draad-⌀ tot ca. 1,6 mm. Voor rechts- en linksom draaien, met automatische terugvoering.

Materiaal:

Speciaal staal, gebruineerd resp. gelakt, blanke kop.