Klemelement, horizontaal

Artikelnummer: 70680
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 70680
EAN/GTIN 4020772070687
Nummer fabrikant 70680
L-nummer L30130 151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemelement, horizontaal,

Kenmerk:

  • Spankracht: 4000 N
  • Klemhoogte A.: 2,5 mm
  • Slag
    Excenter: 0,86 mm
  • Md
    Excenter: 9 Nm
  • B: 20
  • C: -
  • D: 5
  • E: 15
  • F: 25
  • Gewicht: 29 g