Klittenbandschijf 8H TFC 125mm A80 PVC/gelcoat/hout/aluminium

Artikelnummer: 706149
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 50 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klitschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706149
EAN/GTIN 9003177061493
Nummer fabrikant 706149
L-nummer L50140 101543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf maak je gegarandeerd de juiste keuze voor het bewerken van verschillende materialen zoals kunststof, hout of aluminium. Naast een verbeterde randstabiliteit zorgt een speciale filmrug ook voor een maximale materiaalafname. Dankzij een klittenbandsluiting aan de achterkant kun je deze schijf snel en eenvoudig aan je excenterschuurmachine bevestigen. De klittenbandschijf is standaard voorzien van 8, 15 of 17 gaten en is verkrijgbaar in korrelgroftes tot 400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak.

Kenmerk:

  • Vorm: FILM schijf
  • Geschikt voor: Hout, kunststof / PVC, gelcoat, composieten, non-ferrometalen
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A-P22 FI A80
  • Diameter: 125 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Outil pour: Excenterschuurmachine

Voordeel:

  • Speciale filmrug voor verbeterde kantenstabiliteit en maximale afname
  • Geen verstopping en dichtslibben van de schijf
  • Tyrolit Fast Change System voor snel en eenvoudig wisselen van schijven dankzij klittenbandsluiting

Toepassing:

  • Voor grof of fijn schuren van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Advies:

  • Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
  • Korrelgroftes 80-120 voor universeel schuurwerk
  • Korrelgroftes 150-400 voor een perfecte oppervlaktefinish

Bijzonderheden:
  • Snelle schijfwisseling dankzij TFC
  • Hoogste afnamecapaciteit
  • Zeer goede kantenstabiliteit