Frontgrijptang TwinGrip® gezwart, met beklede grepen, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 705993 200
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Chroom-vanadium-electrostaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Beklengte 27 mm
Bekbreedte 11 mm
Spanwijdte voor zeskant 22 mm
Spanwijdte voor pijpen 7/8 inch
Aantal standen fijninstelling 5
Uitvoering bekken 3-punts-aanzet
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-electrostaal
Serie TwinGrip®
Producttype Pijpgriptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 705993 200
EAN/GTIN 4003773087250
Nummer fabrikant 82 02 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale, extra slanke kopvorm voor moeilijk bereikbare plaatsen. Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Tandfijnverstelling via geveerde drukknop, voor het nauwkeurig aanpassen van de grijpwijdte. Frontgrijp- en zijgrijpfunctie. Tang grijs gefosfateerd, kop gepolijst, tanden bovendien inductief gehard (ca. 61 HRC).
Handvatten met meercomponenten-bekleding en KNIPEXtend-aansluiting.

Toepassing:

Veilig frontaal grijpen ook van vlakke werkstukken dankzij driepunts-aanzet. Grijpen, vastdraaien en losdraaien ook van veredelde schroefkoppen en versleten bouten en schroeven.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.