3M™ Stikit™ Papierschijfrol 236U, P220 C-weight, 152 mm x NH, Die 600Z

Artikelnummer: 7000119556
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 4 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000119556
EAN/GTIN 00051141555652
Nummer fabrikant 7000119556
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De open constructie en anti-volloop-coating voorkomen vollopen om de snijwerking gedurende de hele levensduur van de schijf te optimaliseren. De 3M™ Stikit™ Papierschijfrol 236U kan worden gebruikt voor het schuren en finishen van veel verschillende oppervlakken, zoals lak, primer, zacht hout, metaal, kunststof, harde en zachte composieten en glasvezel. Onze 3M™ Stikit™ schijven zijn ontworpen voor een breed scala aan schuur- en finishbehoeften. Deze hoogwaardige, gecoate schuurproducten zijn klaar voor gebruik met een drukgevoelige lijmrug, zodat ze gemakkelijk op de steunschijf kunnen worden gedrukt en netjes kunnen worden verwijderd, zodat er een schoon oppervlak overblijft voor uw volgende schijf. De Stikit™ schijf moet worden gebruikt in combinatie met onze 3M™ Stikit™ steunschijf (ook wel schijfpad genoemd en apart verkocht) die is bevestigd aan een schijfschuurmachine, excentrische schuurmachine of stationaire schijfschuurmachine. Aluminiumoxide is een populaire keuze onder industriële professionals vanwege de hoge snijsnelheid en de lange levensduur. Dit mineraal zorgt voor een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat tijdens het gebruik afbreekt zodat er steeds nieuwe snijranden ontstaan – terwijl traditionele natuurlijke schuurmaterialen sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor een breed scala aan materialen in zowel de hout- als metaalbewerking, inclusief ijzerlegeringen. 3M™ Stikit™ Papierschijven hebben een volloopbestendige coating waardoor de schijf kan blijven snijden, zelfs bij het schuren van zacht hout, lak en andere materialen die anders het oppervlak van de schijf zouden verstoppen en het schuurvermogen zouden verminderen. Een open constructie betekent dat de slijpkorrels iets uit elkaar liggen, zodat het stof kan ontsnappen in plaats van de snijranden van de korrels te bedekken, waardoor de snijsnelheid en de levensduur van de schijf worden verhoogd.

Voordeel:

  • Zelfklevende rug maakt snel en eenvoudig aanbrengen en verwijderen mogelijk
  • Handige schijfrollen zorgen ervoor dat er geen schutlagen zijn die van de individuele schijven moeten worden verwijderd
  • Sterke papieren rug van C-gewicht biedt extra duurzaamheid in vergelijking met papieren ruggen van een lichter gewicht
  • Aluminiumoxidemineraal is duurzaam, heeft een snelle snijwerking en presteert goed op vele oppervlakken
  • De open constructie en de volloopbestendige coating voorkomen voortijdig vollopen van het schijfoppervlak, waardoor de snijwerking wordt geoptimaliseerd en de schuurkorrels langer meegaan