3M™ Stikit™ Papierschijfrol 426U, 320 A-weight, 6 in x NH, Die 600Z, 175 Discs/Roll, 6 Rolls/Case

Artikelnummer: 7000119248
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000119248
EAN/GTIN 00051141277929
Nummer fabrikant 7000119248
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

We kozen voor siliciumcarbide schuurmateriaal, dat snel snijdt en een gladdere finish geeft dan schuurmateriaal van aluminiumoxide of granaat, en effectief is voor het finishen van hard hout en ook solid surfaces. Deze schijf is gemaakt van A-gewicht, licht papier met een rug van drukgevoelige lijm (PSA), buigt mee met de steunschijf en volgt rondingen voor een consistente finish. De lijm houdt de schijf stevig vast tijdens gebruik en zorgt voor een snelle en gemakkelijke wissel voor meervoudige schuur- en finishprocessen. Deze schijven zijn geschikt voor roterende en excentrische schuurmachines. Toepassingen zijn onder meer algemeen schuren, finishen, blenden, egaliseren van oppervlakken en voorbereiding voorafgaand aan het kleuren of lakken, en schuren van blank hout. Schuurschijven snijden beter en gaan langer mee als het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. Vollopen vindt plaats wanneer hout- of lakstof het oppervlak van de schijf en de schuurpunten verstopt, waardoor de schijf snel ondoeltreffend kan worden. Een open constructie betekent dat de schuurkorrels zo uit elkaar zijn geplaatst dat stof en vuil zich in de ruimtes kunnen verzamelen in plaats van de schijf te verstoppen. Bovendien zorgt de open constructie voor een agressievere snijwerking dan een vergelijkbaar dicht bestrooid schuurmateriaal van dezelfde grofte, voor snellere resultaten. Siliciumcarbide is een synthetisch mineraal dat zeer scherp is en vaak wordt gebruikt voor toepassingen onder lage druk, denk aan het schuren van vurenhout, finishing en lakvoorbereiding. Hoewel het sneller afbreekt dan aluminiumoxide, levert het een superieure finish op. De producten van 3M™ Stikit™ zijn ontworpen voor een breed scala aan schuur- en finishbehoeften. Deze hoogwaardige schuurproducten zijn klaar voor gebruik met een drukgevoelige lijmrug, zodat ze gemakkelijk op de steunschijf kunnen worden gedrukt en netjes kunnen worden verwijderd en er een schoon oppervlak overblijft voor uw volgende schijf.

Voordeel:

  • Ideaal te gebruiken voor algemene schuurwerkzaamheden op hout, metaal, kunststof, gipsplaat, glasvezel, glas, blanke lak en keramiek
  • Constructie met een open strooiing biedt een agressieve snijwerking en vermindert het vollopen
  • Antivolloopcoating helpt verstopping te voorkomen en consistente finishes te produceren
  • Licht A-gewicht papier buigt mee met de steunschijf
  • 3M™ Stikit™ lijm zorgt voor snelle bevestiging en schone verwijdering voor meervoudige finishprocessen