3M™ EC-2 Koudkrimpeindkap, EPDM, Zwart, Kabel-DM 15,9 - 30,1 mm

Artikelnummer: 7000100908
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000100908
EAN/GTIN 50051138524413
Nummer fabrikant 7000100908
L-nummer L01130 106857
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Koudkrimpeindkappen zijn vervaardigd van EPDM-elastomeer en beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen tegen het binnendringen van vuil en vocht alsook tegen mechanische beschadiging. Er is geen bijkomende tool (zoals heteluchtpistool) nodig voor montage. De constante, radiale sluitdruk zorgt voor een betrouwbare dichtheid. Voor een goede afdichting is een inwendige lijmlaag bij deze koudkrimpeindkappen overbodig waardoor ze eenvoudig en zonder sporen na te laten met een makkelijke knipbeweging te verwijderen zijn.

Voordeel:

  • Buisvormige EPDM-rubbermoffen met gesloten uiteinde en een verwijderbare kern
  • Bestand tegen water, alkaliën, zuren, slijtage en ozon
  • Biedt vochtafdichting en fysieke bescherming voor kabels en leidingen
  • Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
  • Eenvoudige en snelle installatie zonder gereedschap
  • Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Om kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen te beschermen tegen binnendringen van vuil, vocht en mechanische schade