3M™ Dubbelzijdige Tape 9191, Wit, 25 mm x 25 mm, 0.26 mm

Artikelnummer: 7000096222
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 72 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000096222
EAN/GTIN 04046719129478
Nummer fabrikant 7000096222
L-nummer L01310 698
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 9191 is ontworpen als tapijttape en biedt een uitstekende balans tussen hoog hechtvermogen/initiële hechting en goede bestendigheid tegen afschuiven op kamertemperatuur. Bovendien is de 9191 gemakkelijk te verwijderen. Het is echter noodzakelijk om vóór het aanbrengen te controleren of het oppervlak geschikt is.

Voordeel:

  • Universele, dubbelzijdige tissuetape
  • Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting
  • Drukgevoelige lijm
  • Makkelijk te verwijderen schutvel
  • Tapijttape