3M™ Dubbelzijdige Film Tape 9589, Wit, 50 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000048621
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 24 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000048621
EAN/GTIN 00021200232077
Nummer fabrikant 7000048621
L-nummer L01310 639
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het biedt een uitstekende balans tussen initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen. De papieren drager is speciaal behandeld en is sterker en makkelijker verwijderbaar van oppervlakken met een hoge interne sterkte.

Voordeel:

  • Dubbelzijdige synthetische rubbertape van 230 µm op een liner van verdicht kraftpapier nr.
  • 62 DK.
  • De hoge initiële hechting wordt sterker over een periode van 24 uur, waardoor het gelijmde materiaal, bijvoorbeeld tapijt, goed kan worden geplaatst.
  • Uitstekende snelhechtingseigenschappen.
  • Goede hechting op ondergronden met een lage oppervlakte-energie.
  • Voor binnentoepassingen bij kamertemperatuur.
  • Aanbevolen voor het bevestigen van tapijt.