Standard Abrasives™ Aluminium Oxide Unitized Wheel 852135, 521 3 in x 1/4 in x 1/4 in

Artikelnummer: 7000046725
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000046725
EAN/GTIN 00051115324772
Nummer fabrikant 7000046725
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Aluminium Oxide 500-serie unitized wielen voor het reinigen, blenden en finishen van vlakke of gevormde onderdelen onder lage druk. Onze wielen in de 500-serie hebben een lage dichtheid en vormen zich zeer goed naar het oppervlak. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor toepassingen met kleine toleranties en kleine of gevormde oppervlakken. De wielen hebben een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide met een snellere snijwerking dan Standard Abrasives non-woven Buff and Blend-producten. Al maakt dit de wielen wel minder flexibel. De wielen zijn bruikbaar in twee richtingen, voor extra flexibiliteit en veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines. Het materiaal heeft een open webstructuur die ophoping voorkomt, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal. Ze zijn voorzien van een centreergat voor bevestiging op gereedschappen met een mandrel* voor unitized wielen. *Apart verkocht

Voordeel:

  • Snellere snijwerking dan Standard Abrasives™ non-woven Buff and Blend-producten, maar met minder flexibiliteit
  • Wiel met lage dichtheid en hoge vervormbaarheid voor een goede finish op oppervlakken met kleine toleranties
  • Twee draairichtingen voor extra flexibiliteit en veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines
  • Open webstructuur die bestand is tegen vollopen, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal
  • Centreergat voor bevestiging op gereedschap met een mandrel voor unitized wielen (apart verkocht)

Advies:

  • Voor het reinigen, blenden en finishen van vlakke of gevormde onderdelen onder lichte druk

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen