3M™ High Grade Dubbelzijdige Schuimtape 4614F, Transparant, 600 mm x 33 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000033109
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000033109
EAN/GTIN 04001895713262
Nummer fabrikant 7000033109
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ High Grade Dubbelzijdige Schuimtape 4614F. Onze tape heeft een universele lijmlaag. De tape wordt vooral gebruikt in toepassingen voor het hechten van transparant materiaal of wanneer de voorkeur uitgaat naar kleurloze tape. De tape biedt hoge hechting bij metaal, glas, en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl. 4614F is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij een hogere hechting wordt vereist dan bij de standaard dubbelzijdige schuimtapes, en een lager hechtingsniveau dan bij de hoogwaardige 3M™ VHB™ tapes. Typische toepassing is onder meer het hechten van heldere materialen bij commerciële signing- en point-of-purchase-materialen.

Voordeel:

  • Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
  • Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
  • Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
  • Heldere, universele tape met een kern van stevig acrylschuim van 0,8 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
  • Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
  • Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
  • Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
  • Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
  • Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Advies:

  • Te gebruiken voor het hechten van heldere materialen bij commerciële signing- en point-of-purchase-materialen