3M™ Ruimzichtbril Serie 2890, indirect geventileerd, antikras/anticondens, heldere polycarbonaatlens, 2890

Artikelnummer: 7000032480
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000032480
EAN/GTIN 04046719302048
Nummer fabrikant 7000032480
L-nummer L01110 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik voor oogbescherming met uitstekend gezichtsveld en minder condens in een hete of vochtige omgeving de 3M™ 3M™ GoggleGear™- ruimzichtbril Serie 2890. Onze moderne, slank ontworpen ruimzichtbril is verkrijgbaar met een brede, elastische band voor gemakkelijke aanpassing, zodat de bril goed en comfortabel zit.

Voordeel:

  • Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
  • Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
  • Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
  • Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
  • De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
  • Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
  • GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Advies:

  • Mechanische werkzaamheden