3M™ ET 63 PTFE-Film, Bruin, 355 mm x 33 m x 0,09 mm

Artikelnummer: 7000006113
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000006113
EAN/GTIN 00051138469870
Nummer fabrikant 7000006113
L-nummer L01130 106591
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Tape 63 is geschikt voor gebruik waar chemische eigenschappen belangrijk zijn. Deze tape heeft een PTFE-folierug en is vlamvertragend en vrij van carboniserende materialen. UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Uitstekende absorptie van elektrisch isolerende harsen en vernissen
  • Krachtig hechtmiddel van rubberhars
  • De vervormbare PTFE-folierug is bestand tegen zowel temperatuur als chemicaliën
  • UL-geregistreerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Geleider/kabel bundelen en bevestigen
  • Bedekkingsverband voor spoelen en condensatoren
  • Anti-maskeerbescherming bij toepassingen met hoge temperaturen