Kabelschaar D27, gepoedercoat

Artikelnummer: 700 027 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 700 027 2
EAN/GTIN 4049002004360
Nummer fabrikant 700 027 2
L-nummer L70040 334
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het knippen van enkel-, meer- en fijnaderige kabels van Al en Cu
  • niet geschikt voor staalkabels of staaldraad
  • lichtere, zuivere snede dankzij nieuwe snijgeometrie
  • Geoptimaliseerde snijgeometrie met precisieslijping, verstelbaar schroefgewricht
  • gesmede, geharde snijkop, beknellingsbeveiliging
  • korte constructie, laag gewicht
  • lichte, zeer stevige aluminium buis, 2K-handgrepen

Kenmerk:

  • Gewicht: 1260 g
  • Lengte: 500 mm
  • Uitvoering: gepoedercoat
  • Kabeldikte mm: 27 mm
  • Meerdradige kabel: Cu 150 / Al 240 mm²
  • Kabel met fijne draden: Cu 185 mm²
  • Kabel in sectorvorm: Cu 140 / Al 200 mm²