{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaal | X-ABS | |
| Type opbergen van gereedschap | Klemhouder | |
| Koffer belastbaarheid | 30 kg | |
| Eigenschap koffer | geschikt voor vliegtuigtransport | |
| Binnenmaat lengte | 470 mm | |
| Binnenmaat breedte | 210 mm | |
| Binnenmaat hoogte | 360 mm | |
| Gewicht | 5,7 kg | |
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
| Artikelnummer | 692671 1 | |
| EAN/GTIN | 4006793001848 | |
| Nummer fabrikant | 588070171 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |