Gereedschapsbox Wera2go 3, Type: 1

Artikelnummer: 691660 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Wera 2go 3
Buitenmaat lengte 325 mm
Buitenmaat breedte 80 mm
Buitenmaat hoogte 130 mm
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691660 1
EAN/GTIN 4013288187369
Nummer fabrikant 05004352001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust en vormvast
Het robuuste en vormvaste materiaal heeft een hoge snij- en steekbestendigheid. Meegenomen gereedschap wordt beschermd tegen beschadigingen en vocht.

Praktisch draagcomfort
Dankzij de draagriem kan het gereedschap over de schouder worden gehangen waardoor u de handen vrij hebt. Het verschuifbare brede kussen biedt veel draagcomfort.

Variabel dankzij klittenbandsysteem
Dankzij het klittenbandsysteem kunnen de componenten van het Wera 2go-systeem aan de gereedschapsdrager Wera 2go 2 worden bevestigd zoals alle Wera gereedschappen in boxen en tassen met klittenbandgedeelte. Hierdoor is een individuele, op de desbetreffende arbeidseisen afgestemde samenstelling van het gereedschap mogelijk.
Individueel uit te rusten en langdurig vormvast. Goede bescherming van het gereedschap tegen vocht en beschadiging.