Bit met houtspiraalboor, Boor-⌀: 3mm

Artikelnummer: 676315 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 3 mm
Snijmateriaal HSS
Spiraallengte 30 mm
totale lengte 70 mm
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676315 3
EAN/GTIN 9002696265344
Nummer fabrikant 013BE0300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.
Voor nauwkeurige, splintervrije boringen in zachthout, hardhout en gecoat plaatmateriaal.