• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Set bits met tap, 7-delig

Artikelnummer: 676309
Korting
€ 104,50
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tolerantieklasse: ISO 2 6H
  • Flankhoek: 60
  • Toepassing bij boringtype: tot 1×D bij doorlopend gat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort M
Snijmateriaal HSS
Tolerantieklasse ISO 2 6H
Flankhoek 60 graden
Toepassing bij boringtype tot 1×D bij doorlopend gat
Aantal tappen 6
Aantal delen 7
Producttype Bit met tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 676309
EAN/GTIN 4013288117359
Nummer fabrikant 05259166001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.

Inhoud:

Bits met tap: Nr. 676307 resp. 1 st. gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10
'Rapidaptor’ bithouder: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K (zonder magneet)
In stevige box: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten