Borgstift d 8 mm

Artikelnummer: 6699970
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Borgpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6699970
EAN/GTIN 4010886669990
Nummer fabrikant 6699970
L-nummer L60160 3603
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsspeld d 8 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 8,0
  • Totale lengte [mm]: 110 mm
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen