Schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 667800 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kruiskopmaat 0
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667800 0
EAN/GTIN 4013288102218
Nummer fabrikant 05002850002
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel van hoogwaardig staal met maximale hardheid en bijzondere taaiheid; punten met diamantcoating. Nicromatt-verchroomd oppervlak.