Assortiment montageschroevendraaiers met ‘multicraft’-krachthandvat, Aantal delen: 11

Artikelnummer: 667601 11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 11
Bitsoort Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor Phillips; Pozidriv-schroevendraaier
Ruimersteel inbegrepen ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667601 11
EAN/GTIN 7610733269747
Nummer fabrikant 1215.

Omschrijving

Uitvoering:

‘Multicraft’-krachthandvat van slagvaste kunststof (cadmiumvrij), voor opname van de verschillende stelen, bijzonder stroef, zelfs met oliebesmeurde handen.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Sleufstelen met parallel, smaller toelopend blad en daardoor exact passend in de genormaliseerde schroefsleuven. De punten van de kruiskopstelen zijn nauwkeurig op maat gefreesd. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Inhoud:

Sleufstelen nr. 659928: Maat 4; 5,5; 6,5; 8
Stelen voor Phillips nr. 659921: Maat 1 en 2
Pozidriv-steel nr. 659923: Maat 2
Ruimersteel nr. 667640: 1 st.
Kunststof handvat nr. 667620: 1 st.
Elektronica-schroevendraaier (sleuf) nr. 664400: Maat 2,5 en 3,5

Levering:

Inclusief roltas, textiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten