Genormaliseerde schroevendraaier ‘Stainless’ voor sleuf, met Kraftform-handvat, Bladbreedte b: 3mm

Artikelnummer: 662500 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3335
Bladbreedte b 3 mm
Bladdikte a 0,5 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 161 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Materiaal Edelstaal, RVS
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 662500 3
EAN/GTIN 4013288107329
Nummer fabrikant 05032001001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede kling, de bladen zijn nauwkeurig afgestemd op de genormaliseerde sleuven van de sleufschroeven.
Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.
Wera Lasertip-steel, edelstaal, conisch blad en microruwe punt (v.a. mt. 3,5).

Norm:

DIN 5265 vorm A

Tip:

De beste standtijd voor genormaliseerde schroevendraaiers is gewaarborgd als de schroevendraaiers exact passend voor de genormaliseerde schroefsleuven worden gebruikt (zie tabelgedeelte). Beschadigen van de schroefsleuf wordt voorkomen door de juiste schroevendraaiermaat te kiezen.