{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| maximaal draaimoment | 150 cNm | |
| Aanhaalrichting | Rechtsom aanhalen | |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±6 % | |
| Bithouder | D 6,3; F 6,3 | |
| Testrapport | Testrapport van de producent | |
| Serie | iTorque® | |
| Totale lengte L | 134 mm | |
| Draaimomentbereik | 40 cNm - 150 cNm | |
| Draaimomentbereik | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
| Resolutie | 1 cNm | |
| ⌀ | 34 mm | |
| Weergave | Digitaal | |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
| Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
| Aansluitingsvorm | verwisselbare steel | |
| Meettechniek | Mechanisch | |
| Vast ingesteld draaimoment | nee | |
| Gegevens rapporteerbaar | nee | |
| Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
| Feedback | ontkoppelend | |
| Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfin | |
| Meetmethode | Draaimoment | |
| Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | CR1220 MFR FH | |
| Chemische opbouw | Lithium | |
| Gewicht | 322 g | |
| Producttype | momentschroevendraaier |
| Artikelnummer | 659935 150 | |
| EAN/GTIN | 4010995368869 | |
| Nummer fabrikant | 36886 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com |