• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Momentschroevendraaier zonder schaal, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 1600cNm

Artikelnummer: 659908 1600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (cNm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±6
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 1.600 cNm
Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±6 %
Testrapport Testrapport van de producent
Totale lengte L 126 mm
Ingesteld draaimoment 10 Nm
Draaimomentbereik 320 cNm - 1.600 cNm
Draaimomentbereik 3,2 Nm - 16 Nm
Geschikte verwisselbare stelen 8 mm
Aanduiding ontkoppeling akoestisch; haptisch
Activeringsprincipe mechanische slipkoppeling
Aansluitingsvorm verwisselbare steel
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Gewicht 194 g
Producttype momentschroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 659908 1600
EAN/GTIN 4045197923516
Nummer fabrikant 659908 1600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene®-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).
Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300654460) en een sleutel voor binnenzestkanbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat.
Voor opname van 8 mm verwisselbare stelen (nr. 659870659884). Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Downloads en documenten

Geschikte producten