Steeksleutel 13x15 mm

Artikelnummer: 6585610
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schraubenschlüssel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6585610
EAN/GTIN 4010886658567
Nummer fabrikant 6585610
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

bekstand = 15°, GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm, * niet genormeerd, Bekstand 15°, Veilige grip door profielas - zeer ergonomisch en handig, overbelasting wordt aangegeven door vervorming

Kenmerk:

  • totale lengte [mm]: 154 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28.5 mm
  • Kopbreedte 2 [mm]: 32 mm
  • Hoofdhoogte 1 [mm]: 5.5 mm
  • materiaal: Vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.065 kg
  • Standaard: DIN 895ISO 3318ISO 1085