Uitvoering:
- Display: Groot, contrastrijk oplichtend, 2,8 inch TFT-display met stabiele gezichtshoek en dubbele schaalverdeling. Met batterij- en geheugenweergave. Draaimoment- en draaihoek zijn gelijktijdig zichtbaar.
- Weergave: Peak (hoogste waarde) en Track (meelopend).
- Modi: draaimoment weergevend; draaimoment ontkoppelend; draaihoek ontkoppelend; draaimoment ontkoppelend met draaihoekbewaking; draaihoek ontkoppelend met draaimomentbewaking. Er kunnen maximaal 100 afzonderlijke schroefsituaties worden geprogrammeerd. Terugkerende schroefsituaties kunnen in een procedureschema (max. 10 procedureschema’s met max. 10 schroefsituaties) worden samengevat. Schroefsituaties en procedureschema’s kunnen zowel direct op de sleutel als comfortabel via app worden geprogrammeerd.
- Mogelijke draadloze toepassingen: HCT Windows APP en de HCT Mobile-app. De tester heeft een bi-directionele interface, maar kan ook zelfstandig (zonder app) worden bediend.
- Apps: De Bluetooth®-dongle 498999 STICK (licentie) en de Windows-appsoftware zijn nodig om de Windows-app HCT te activeren (https://hog.tools/win-app-hct). De HCT Mobile-app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.
- Geheugenruimte: 1000 meetwaarden met tijdstempel (incl. datum en tijd). Het opslaan op de sleutel kan handmatig worden gedeactiveerd, wanneer via HID verbinding is gemaakt met het eindapparaat.
- Gegevensuitgang: mogelijk via Bluetooth® of USB-C. Via Bluetooth®: Via de apps als .csv-bestand of direct op de momentsleutel via HID-aansluiting voor een eenvoudige en comfortabele digitale documentatie. Via USB-C-aansluiting: de gegevens kunnen als .csv-bestand worden geëxporteerd.
- Radiogoedkeuring: De momentsleutels met Bluetooth®-interface hebben een geldige radiogoedkeuring in alle EU-landen, in Zwitserland, Noorwegen, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS en Mexico.
- Wachtwoordbeveiliging: mogelijk als bescherming tegen onbevoegde toegang in het menu (masterwachtwoord) en voor de beveiliging van schroefsituaties en procedureschema’s. Bovendien kan worden ingesteld dat verder werken met niet-correcte schroefaanhalen alleen mogelijk is na invoer van het wachtwoord.
- Waarschuwingssignalen zijn haptisch (trilling), optisch (kleurverandering op het display, vanuit elke positie goed zichtbare 360° led-ring met ‘verkeerslichtfunctie’) en akoestisch (zoemer). Het voorwaarschuwingstijdstip kan individueel worden ingesteld. Haptische en akoestische waarschuwingssignalen kunnen naar wens worden gedeactiveerd.
- Eenvoudige steekmaatinvoer: Voor gereedschappen met gewijzigde steekmaat hoeft slechts de nieuwe waarde te worden ingevoerd. Het tijdrovende omrekenen via formules vervalt.
- Veiligheidsklasse IP40.
- 2-componentengreep van de moment-/draaihoeksleutel zorgt voor een bijzondere ergonomie en een grote krachtoverbrenging.
- Bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.
- Talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans.
- Fabrieksinstelling: resetten naar fabrieksinstelling mogelijk.
- Tijd en datum op de sleutel worden automatisch bijgewerkt zodra met de app is verbonden.
- Weergave van de softwareversie met serienummer, belastingsteller en kalibratiedatum.
- Kalibratieherinnering: volgens belastingsaantal.
Maateenheid: Nm, lbfft, lbfin.
met opzetratel.
Voordeel:
HCT - Hoffmann Group Connected Toolsvoordelen van de draadloze overdracht met Bluetooth:
- Eenvoudige gegevensoverdracht: Met een druk op de knop wordt het meetresultaat direct naar uw pc-applicatie (bijv. Excel of Word) of naar uw smartphone overgedragen - geen dongle nodig.
- Bewegingsvrijheid: Geen storende datakabel.
- Plaatselijke onafhankelijkheid: Metingen kunnen direct op de machine worden uitgevoerd en draadloos in uw applicatie worden doorgegeven.
- Betrouwbare gegevensoverdracht: Geen aflees- of overdrachtsfouten - integratie van meerdere meetapparaten mogelijk.
Norm:
Getest volgens DIN EN ISO 6789.
Nauwkeurigheid:
Draaimoment: rechtsom ±2%, linksom ±3%.
Draaihoek: ±1° voor het meetbereik tot 100°, ±1 % voor het meetbereik vanaf 100°.
Gebruik:
Legenda voor tekening en formule:
L1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
l2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
L3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
l4 = steekmaat van het insteekgereedschap
L = totale lengte van het gereedschap
T1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
T2 = voorgeschreven draaimoment
Levering:
USB-C-gegevenskabel, omschakelbare ratel met uitwerper (gr. 12 – 340: opzetratel, gr. 500 en 850: vast ingebouwde ratel), 1 gangbare Li-ion-accu type 18650 3,6V/3400 mAh (direct in het gereedschap oplaadbaar via USB-C-stekker). Inclusief stevige kunststof koffer.
Tip:
Bijbehorende extra accu’s verkrijgbaar onder nr.
081574 gr. 3500. Lader voor 4 accu’s optioneel verkrijgbaar onder:
081590 gr. 4ULTRA. Een opname voor een houder of ophanging van de momentsleutel is verkrijgbaar onder nr.
655039 gr. 1.
Warning:
Beoogd gebruik- Voor gecontroleerd aanhalen en losdraaien van bouten of moeren.
- Voor linksom en rechtsom aanhalen.
- Steekmaat van het gebruikte opzetstuk of het verlengstuk in acht nemen en overeenkomstig aanpassen.
- Voor industrieel gebruik.
- Vóór gebruik minstens 30 minuten lang op kamertemperatuur brengen.
- Alleen gebruiken bij stabiliteit en voldoende bewegingsvrijheid.
- Handgreep schoonhouden.
- Bij verontreiniging, vóór gebruik reinigen.
- Vóór gebruik controleren op technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
- Na val of botsing met andere voorwerpen pas weer gebruiken na volledige controle en kalibratie.
- Alleen gebruiken in combinatie met opzetstukken die in vorm en uitvoering geschikt zijn.
- Regelmatig laten kalibreren en afstellen.
- Ongebruikte bussen altijd afdekken.
Onjuist gebruik
- Vermijd trillingen, schokkerige bewegingen, schokken en stoten.
- Maximaal draaimoment van momentsleutel, dop, opzetstuk en boutverbinding niet overschrijden.
- Niet als slaggereedschap gebruiken, niet werpen.
- Behuizing alleen openen bij batterijdeksel voor vervanging van de batterijen.
- Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
- Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
- Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
- Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.