Draaimomenttester voor momentschroevendraaiers ‘SmartCheck USB', Maximaal draaimoment: 10Nm

Artikelnummer: 654656 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal draaimoment (Nm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±1
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximaal draaimoment 10 Nm
Aanhaalrichting Rechtsom en linksom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±1 %
Aansluiting USB-aansluiting
Testrapport Testrapport van de producent
Meetbereik 1 Nm - 10 Nm
Afleesinstrument breedte 120 mm
Afleesinstrument hoogte 124 mm
Afleesinstrument diepte 167 mm
Gewicht 5,21 kg
Vierkantopname 1/4 inch
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Draaimomenttester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 654656 10
EAN/GTIN 4018754324842
Nummer fabrikant 96521206
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Variabel en flexibel draaimoment meetapparaat dankzij draaibaar display en basisbehuizing. Horizontale en verticale montage mogelijk. De display en het toetsenbord met folie zijn spatwaterdicht en de behuizing is gemaakt van stootvast kunststof. Micro-USB-interface voor de gegevensexport en de stroomvoorziening. Met geheugenruimte voor 250 meetwaarden.
3 toepassingsmodi: meelopende weergave (Track), knikpuntherkenning (First-Peak), weergave piekwaarde (Peak-Hold).
Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuust. De geïntegreerde optische en akoestische overbelastingsbeveiliging zorgt voor een lange levensduur.
  • Precies. Een weergaveafwijking van slechts ±1% garandeert uiterst betrouwbare meetgegevens.
  • Startklaar. Dankzij de geïntegreerde opnemer met een groot meetbereik kan direct van start worden gegaan.
  • Flexibel. SmartCheck kan vrijwel overal worden geplaatst. Of het nu gaat om horizontale of verticale montage - de doordachte bevestigingspunten, de compacte constructie en de draaibare display maken alles mogelijk.
  • Individueel. Drie bedrijfsmodi (Trak, First Peak, Peak Hold) en drie maateenheden (N·m, ft·lb, in·lb) zijn beschikbaar. Het gewenste draaimoment en de toleranties voor de beoordeling van de meetwaarde kunnen individueel worden opgegeven.
  • Onafhankelijk. Voor gebruik op werkplekken zonder eigen contactdoos. Naast het klassieke bedrijf via een netadapter is ook batterijvoeding mogelijk.
  • Draaibaar. SmartCheck kan optimaal worden ingesteld voor de individuele gezichtshoek. Want niet alleen de display, maar ook displayhouder en basisdeel zijn 180° draaibaar.
  • Maximaal 200 gegevensrecords kunnen worden opgeslagen. Inclusief datum en tijdstempel.
  • Gegevensexport en optionele stroomvoorziening via micro-USB-interface.
  • Documentatiesoftware gratis downloaden.

Voordeel:

Compacte en variabele draaimomenttester. Werkt via netadapter of op batterij.

Toepassing:

Instellen en controleren van momentschroevendraaiers en momentsleutels met of zonder schaal.

Levering:

Inclusief netadapter en software SmartCheck USB voor de overdracht van waarden en het aanmaken van een testcertificaat. In stevige kunststof koffer.

Tip:

Geschikte Bluetooth®-module verkrijgbaar (nr. 52110222).