Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX50

Artikelnummer: 643630 TX50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX50
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 8,8 mm
⌀ aandrijfzijde 22,7 mm
Lengte 55 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643630 TX50
Nummer fabrikant 643630 TX50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd (splintervrij). Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.