Bitdop voor Torx®, 1/2 inch, Torx®-profiel: TX40

Artikelnummer: 643629 TX40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
2.056 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX40
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Profielmaat A 6,6 mm
⌀ aandrijfzijde 22,5 mm
Lengte 60 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 643629 TX40
EAN/GTIN 4062406062293
Nummer fabrikant 643629 TX40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.