SCB 010.400.020-25 IC908 DIN6885 Inserts for Light Fit (JS9) Keyway Broaching on Lathe and Milling Machines

Artikelnummer: 6405319
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405319
EAN/GTIN 7291075304176
Nummer fabrikant 6405319
L-nummer L24030 541

Omschrijving

Omschrijving:

Kopsnijplaten, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Inlaatdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 4 mm
  • Dmin afsteken 10 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm