PICCO R 050.20.5-20 IC908 Inserts for Internal Turning and Chamfering Next to the Bottom of Blind Holes

Artikelnummer: 6405296
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6405296
EAN/GTIN 7291075301465
Nummer fabrikant 6405296
L-nummer L24030 218

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde afsteek- en groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm, hoekradius (RE) 0,15 mm, snedediepte, max. (CDX) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 5 mm
  • Hoekradius (RE) 0,15 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 0,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Breedte boorpunt (A) 4,4 mm
  • Dmin afsteken 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 35 mm