PICCO R 080.0007-20 IC228 Inserts for Internal Back Turning

Artikelnummer: 6403665
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6403665
EAN/GTIN 7291075182859
Nummer fabrikant 6403665
L-nummer L24030 106

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen en hardgesoldeerde deel-/groefgereedschappen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 1,5 mm, totale lengte (OAL) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Breedte boorpunt (A) 6,3 mm
  • Dmin afsteken 7 mm
  • Totale lengte (OAL) 35 mm
  • Uitsteeklengte min. (ZONDER) 19 mm