Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/2 inch-vierkant 29-delig, Type: 12

Artikelnummer: 637913 12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-34

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 29
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-34 mm
Lengte 492 mm
Breedte 247 mm
Hoogte 66 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637913 12
EAN/GTIN 4045197219572
Nummer fabrikant 637913 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 12-kant doppen nr. 642130.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M6 − M22.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen: 23 St. maat 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
Dwarsgreep: 1 St. nr. 641330
Verlengstukken: 3 St. nr. 641030 maat 75; 130; 255 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 641630
Ratel: 1 St. nr. 640030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Geschikte producten