Doorslijpschijf LONGLIFE 230x3,0x22,23 mm offset A30S PREMIUM staal

Artikelnummer: 637074
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 637074
EAN/GTIN 9003176370749
Nummer fabrikant 637074
L-nummer L50150 281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De PREMIUM LONGLIFE doorslijpschijf voor haakse slijpmachines is speciaal ontwikkeld voor langdurige slijptoepassingen. Met zijn krachtige ontwerp is het het ideale gereedschap voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. Gemaakt van bijzonder hoogwaardige materialen en geoptimaliseerd voor een bijzonder lange levensduur. Voer de klus efficiënt uit met deze unieke snijschijf.

Kenmerk:

  • Vorm: 42 SNIJSCHIJF, GEKROESD, GEWEVEN
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschikt voor: staal
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A 30 S- BFX A
  • Afmeting (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Dikte: 3 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Maximale levensduur dankzij LONGLIFE technologie
  • Kortste werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de lage thermische belasting van het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Geen nabewerking nodig, zoals reinigen of ontbramen

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende staalkwaliteiten
  • Pour la découpe de tôles, profilés, tubes, barres et matériaux pleins

Advies:

  • 1,0 à 1,9 mm pour une coupe rapide et une formation de bavures minimale
  • 2,0 tot 3,0 mm voor maximale duurzaamheid en stabiliteit

Bijzonderheden:
  • Perfect voor het doorslijpen van staal
  • Geoptimaliseerd voor een bijzonder lange levensduur
  • Geen nabewerking nodig