Slagmoerdopsleutel 1.1/2″ 6-kant 55 mm

Artikelnummer: 6328480
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6328480
EAN/GTIN 4010886632840
Nummer fabrikant 6328480
L-nummer L60160 1656
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 95,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 86,0 mm
  • Insteek Ø 2: 86,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 35,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 95 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Testkoppel (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 55
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten