6-kant dop, 1/4 inch lang, Sleutelwijdte: 5mm

Artikelnummer: 631415 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 5 mm
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 8,1 mm
Lengte 50 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
met AS-Drive-profiel nee
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631415 5
EAN/GTIN 4045197492951
Nummer fabrikant 631415 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.
Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Tip:

HOLEX 6-kant doppen, lang ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 631417).