HM Ultra 75-kernboor met 3/4 in Weldon-behuizing

Artikelnummer: 63127785010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 18 mm
Snijmateriaal HM
Schacht Weldonschaft
Boor-⌀ 18 mm
Snijdiepte 75 mm
Producttype Kernboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63127785010
EAN/GTIN 4014586353487
Nummer fabrikant 63127785010
L-nummer L00010 2007
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HM Ultra 75-kernboor met 3/4 inch Weldon
  • hoogste standtijd en uitstekende snijprestaties. Metrische afmetingen, zaagdiepte 75 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte 75 mm
  • Boor-Ø 18 mm