Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Dopsleutelassortiment 1/4 inch-vierkant 19-delig

Artikelnummer: 630163

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/4
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 3,5-13

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 19
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 3,5-13 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 260 mm
Breedte 132 mm
Hoogte 45 mm
Bitsoort Dopsleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630163
Nummer fabrikant 630163
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M2 − M8.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 6-kant: 13 st. nr. 631030
maat 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Dwarsgreep: 1 St. nr. 633030
Opsteekhandvat: 1 St. nr. 632830
Verlengstukken: 2 st. nr. 632430
maat 50 en 150 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 633530
Ratel: 1 St. nr. 632030
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof