Zaagblad ″steel cut - classic″, 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°

Artikelnummer: 628669000
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
Blad-⌀ D 355 mm
Aantal tanden 72
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628669000
EAN/GTIN 4061792174573
Nummer fabrikant 628669000
L-nummer L01750 1746
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel te gebruiken voor koude snedes in metaal
  • Voor het gebruik in plaatstaal en stalen profielen
  • Geschikt voor alle gebruikelijke metaalzagen

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 355 x 3 x 25.4 mm
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 4°
  • Dikte van het blad van de steel: 2.5 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: Type met 72
  • tanden: FZ/FA