Zaagblad ″aluminium cut - professional″, 254x30 Z72 FZ/TZ 5°neg

Artikelnummer: 628447000
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
Blad-⌀ D 254 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Aluminium
Aantal tanden 72
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628447000
EAN/GTIN 4061792173835
Nummer fabrikant 628447000
L-nummer L01750 823
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Perfecte snedes in aluminium dankzij de speciale tandgeometrie
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 254 en 305 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 254 x 2.4 x 30 mm
  • Geschikt voor: KS 254 Plus / KG 254 M / KG 254 Plus / KG 254 I Plus
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 2 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 72
  • Tandvorm: FZ/TZ