Zaagblad ″multi cut - professional″, 216x30, Z64 FZ/TZ, 10°

Artikelnummer: 628063000
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
Blad-⌀ D 216 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Universal
Aantal tanden 64
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628063000
EAN/GTIN 4007430263599
Nummer fabrikant 628063000
L-nummer L01750 1170
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel gebruik bij veeleisende materialen
  • Bij zeer hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
  • Ideaal voor vele toepassingen in de binnenafwerking
  • Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
  • Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 216 x 2.4 x 30 mm
  • Geschikt voor: TS 216 / TS 216 Floor
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 10°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.6 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 64
  • Tandvorm: FZ/TZ