Bit-box-SP, 71-delig

Artikelnummer: 626704000
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626704000
EAN/GTIN 4007430240187
Nummer fabrikant 626704000
L-nummer L01750 258
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bestaande uit: S 2-bits
  • L= 25 mm (60 st.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3; PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3, H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3, T 30 x 3, T 40 x 3
  • L= 75 mm( 9 st.): 1 x PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25
  • 1 x magnetische bithouder; 1 x magnetische snelwisselbithouder
  • Bits van chroom-vanadium-staal (S2-kwaliteit); bits met kleurcodering: om de juiste bits snel en makkelijk te vinden; Magnetische snelwisselbithouders + magnetische bithouders; Hoogwaardige, robuuste box in het speciale Metabo-design met uittrekbare Eurogat-hanger