HSS-kernboor 24x55 mm

Artikelnummer: 626533000
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
  • Snijmateriaal: HSS
  • Schacht: Weldonschaft
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
Nominale ⌀ DC 24 mm
Snijmateriaal HSS
Schacht Weldonschaft
Snijdiepte 55 mm
Totale lengte L 90 mm
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626533000
EAN/GTIN 4007430197931
Nummer fabrikant 626533000
L-nummer L01750 455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met Weldon-schacht 19 mm (3/4″)
  • Inzetelement met passende centreerstift
  • Geschikt voor staal, gietstaal, non-ferro metalen en lichtmetalen

Kenmerk:

  • Werklengte: 55 mm
  • Diameter: 24 mm
  • totale lengte: 90 mm