Doorsteekvierkant 1″ 67,5 mm

Artikelnummer: 6180710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 6180710
EAN/GTIN 4010886618073
Nummer fabrikant 6180710
L-nummer L60160 1551
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Totale lengte [mm]: 67,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Gebruik/toepassing: Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen