{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
| Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
| Sleutellengte L | 167 mm | |
| Maximale ring-⌀ D1 max | 11 mm | |
| Maximale ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 615950 6X7 | |
| EAN/GTIN | 4045197160911 | |
| Nummer fabrikant | 615950 6X7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |