PENTA 24N100PF010 IC908 Pentagonal Inserts with a High Positive Flat Rake for Parting and Precision Grooving

Artikelnummer: 6093285
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 6093285
EAN/GTIN 7291075274400
Nummer fabrikant 6093285
L-nummer L24080 53

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken Snijplaten, hoekradius (RE) 0,1 mm, zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 1 mm

Kenmerk:

  • Spanformer PF.
  • Hoekradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 1 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,06 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten