Veiligheidshandschoenen uvex C500 wet Maten 6

Artikelnummer: 6049206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 6
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6049206
EAN/GTIN 4048612033906
Nummer fabrikant 6049206
L-nummer L01690 354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex C500-serie zet maatstaven op het vlak van bescherming, comfort, soepelheid, tastgevoel en rendabiliteit. Deze hoogtechnologische veiligheidshandschoen met het hoogste snijbeschermingsniveau 5/C combineert dit alles.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex C500 nat
  • Soort product: Snijbestendige handschoenen
  • Kleur (filter): groen/grijs
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Hoogwaardig elastomeer (HPE)
  • Maat: 6
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Bamboe viscose/glasvezel/high performance polyethyleen (HPPE)/polyamide (PA)